寸法A(mm)70寸法A4(mm)102寸法B(mm)65.1寸法H(mm)69.8寸法H1(mm)25寸法H2(mm)138寸法H3(mm)143寸法J(mm)184寸法L(mm)241寸法L1(mm)70寸法N(mm)20寸法N1(mm)23寸法S(mm)25.4寸法t(mm)(最大)4軸径(Φmm)60形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋼板製カバー付(両側ゴムシール付カバー)軸穴種別円筒穴形質量(kg)5(参考)基本静定格荷重(kN)36.0基本動定格荷重(kN)52.5取付ボルトの呼びM16標準軸受箱の呼び番号P212