NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
55
20
25
30
35
40
45
50
55
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00355485
品番
S-UKP212D1
参考基準価格(税別)
¥25,560
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
55
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方