NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット ピロー形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
55
30
50
55
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00355494
品番
S-UKP212HT2D1
参考基準価格(税別)
¥39,180
販売価格(税込)
¥18,964
販売価格(税別)
¥
17,240
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
55
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方