※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVF-U 4CX0.3SQ 100cm 黒 高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工 00357044 CVF-U 4CX0.3SQ 100cm 黒 高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工 00357044

高伸縮性スプリングケーブル

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00357044 品番 CVF-U 4CX0.3SQ 100cm 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性

種類電力ケーブル 芯数(C)4 導体外径(Φmm)1.5 全長(m)1 公称断面積(mm2)0.3 用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00357306
2017-11-14
用途:
TOKISTAR EZ-Flash 2.0 のスパイラルケーブル補修用
製造業

実際はもう少し細いケーブルでも良かった。
ケーブルその物は柔らかく長期に使えそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする