曜日別特売
CM-UKP308 ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00357621

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM-UKP308 ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00357621
CM-UKP308 ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00357621
CM-UKP308 ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00357621

ベアリングユニット ピロー形ユニット無給油式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)35注文コード00357621品番CM-UKP308
参考基準価格(税別)¥23,860販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
形状ピロー形ユニット軸径(Φmm)35グリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする