曜日別特売
UCP309 ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00359423

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCP309 ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00359423
UCP309 ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00359423
UCP309 ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00359423

ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット 無給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)45注文コード00359423品番UCP309
参考基準価格(税別)¥18,670販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

ベアリングユニットの代表的形式で、従来広く使用されているプランマブロックと自動広く使用されているプランマブロックと自動 調心玉軸受との組合せに相当するもので、軸への取付けはボール入り止めねじを締め付けるだけで簡単にでき、伝動装置及び一般機械などに最も多く使用されています。

寸法A(mm)67寸法B(mm)57寸法H(mm)67寸法H1(mm)24寸法H2(mm)129寸法J(mm)190寸法L(mm)245寸法L1(mm)65寸法N(mm)20寸法N1(mm)30寸法S(mm)22軸径(Φmm)45形状ピロー形ユニットグリスニップルグリスニップル無荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形基本静定格荷重(kN)32基本動定格荷重(kN)53.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする