※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
85
注文コード
00359685
品番
UCP317HT2D1
参考基準価格(税別)
¥102,900
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
85
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
寸法L(mm)
420
寸法H(mm)
112
基本静定格荷重(kN)
97
基本動定格荷重(kN)
133
寸法L1(mm)
120
寸法A(mm)
110
寸法S(mm)
40
寸法B(mm)
96
寸法N(mm)
33
寸法J(mm)
320
寸法H1(mm)
40
寸法H2(mm)
220
寸法N1(mm)
45
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方