※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
軸径(Φmm)
90
注文コード
00359712
品番
UCP318HT2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥116,100
この商品は
軸径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
90
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
寸法L(mm)
430
寸法H(mm)
118
基本静定格荷重(kN)
107
基本動定格荷重(kN)
143
寸法L1(mm)
120
寸法A(mm)
110
寸法S(mm)
40
寸法B(mm)
86
寸法N(mm)
33
寸法J(mm)
330
寸法H1(mm)
45
寸法H2(mm)
235
寸法N1(mm)
45
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方