NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 心高ピロー形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
取扱停止中
軸径(Φmm)
20
30
35
40
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00362774
品番
UCHP204HT2D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
20
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方