NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
軸径(Φmm)
55
40
60
65
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00363361
品番
UCIP211D1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥22,340
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
55
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方