※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
返品不可
軸径(Φmm)
60
45
50
55
65
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00363386
品番
UCIP212
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥29,010
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
60
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方