NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式耐熱用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
70
70
75
80
85
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00363553
品番
UCIP314HT2D1
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥39,398
販売価格(税別)
¥
35,816
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
70
グリスニップル
シリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方