※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
軸径(Φmm)
140
100
110
120
65
70
75
80
85
90
95
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00363833
品番
UCIP328
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥362,000
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
140
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方