NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
45
40
45
50
60
65
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00364594
品番
UKIP209
参考基準価格(税別)
¥15,100
販売価格(税込)
¥7,308
販売価格(税別)
¥
6,644
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
45
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方