NTN(エヌティーエヌ)
ベアリングユニット 厚肉ピロー形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
110
100
110
120
130
65
80
85
90
95
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00364962
品番
UKIP322D1
参考基準価格(税別)
¥247,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
形状
ピロー形ユニット
軸径(Φmm)
110
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方