NTN(エヌティーエヌ)
角フランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
70
注文コード
00365583
品番
CM-UCF214
参考基準価格(税別)
¥35,770
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
70
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方