NTN(エヌティーエヌ)
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
軸径(Φmm)
40
注文コード
00365836
品番
CM-UCF308D1
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥18,530
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
40
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方