MHG-725 キッズチェスト(ミッキー) アイリスオーヤマ 00366793 MHG-725 キッズチェスト(ミッキー) アイリスオーヤマ 00366793 MHG-725 キッズチェスト(ミッキー) アイリスオーヤマ 00366793

キッズチェスト(ミッキー)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00366793 品番 MHG-725
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

「あんしん・あんぜん・たのしい」を基本コンセプトに、子育てをする親の視点で開発した「キッズコンセプトシリーズ」です。
大好きなキャラクターで楽しくおかたづけ。おむつや衣類など子供の成長に合わせて使用できる木天板付きチェストです。
完成品でお届けしますので組立不要!引出しには開閉がスムーズなスライドレールを採用しています。
飛び出し防止のストッパー付だから、お子様が勢いよく引っ張っても大丈夫。取っ手はかわいらしいデザインで、子供でも握りやすい大きさです。
天板の角は丸みを持たせているので、お子様も安心して使えます。
木天板は室内環境を考え、空気中のホルムアルデヒド放散量を抑えるF☆☆(E1)相当の低ホルムアルデヒド素材を使用しています。

材質天板:合成樹脂化粧繊維板、本体・引出・フレーム:ポリプロピレン、前パネル:スチロール樹脂、取手:ABS樹脂 質量(g)16800 耐荷重(kg)天板:15、引出:6、全体45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)645×360×145

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする