- タチバナ 新型キーホルダー タチバナ製作所 00367073 - タチバナ 新型キーホルダー タチバナ製作所 00367073

タチバナ 新型キーホルダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00367073 品番 -
参考基準価格(税別)¥70 販売価格(税込) ¥47
販売価格(税別)
43

タチバナキーボックスF、Fi、C、Ci専用のキーホルダー(キープレート)です。※テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。

グリーン 仕様タチバナキーボックスF、Fi、C、Ci専用キーホルダー 材質樹脂 寸法(mm)(キーホルダー)25 × 60 × 2.5 寸法(縦×横)(mm)60×25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00367064
2023-10-16
用途:
カギのタグとして
卸売・小売業

カギのホルダーとして使用しています。札を簡単に挿入出来るので気に入ってます。

対象商品:
00367064
2023-08-04
用途:
カギの整理
卸売・小売業

プレート内への書き込みが簡単でコスパも良く、カラーも豊富なため、用途別に色分けも出来て良いです。

対象商品:
00367064
2023-02-03
用途:
鍵用キーホルダー
建設業・工事業

一個づつの個包装は無駄です。10個or30個の単位注文ができるようにして欲しい。

対象商品:
00367064
2021-01-29
用途:
車両カギの管理
運輸・通信業

素材がしっかりしており、使いやすい。又、色の種類が多いので、色分け利用する事も良いと思います。全色を購入して使用しています。

対象商品:
00367116
2020-05-31
用途:
所有するオートバイの車種・明記、キーの仕分け用
サービス業

別途購入したKEY・ホルダーと併用する際、このリングでは少々不満。少なくてもメッキtypeの上質リングにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする