曜日別特売
- タチバナ 新型キーホルダー タチバナ製作所 00367107

 

- タチバナ 新型キーホルダー タチバナ製作所 00367107
- タチバナ 新型キーホルダー タチバナ製作所 00367107

タチバナ 新型キーホルダー

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1枚注文コード00367107品番-
参考基準価格(税別)¥70販売価格(税込)¥47
販売価格(税別)
43

タチバナキーボックスF、Fi、C、Ci専用のキーホルダー(キープレート)です。※テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。

オレンジ仕様タチバナキーボックスF、Fi、C、Ci専用キーホルダー材質樹脂寸法(mm)(キーホルダー)25 × 60 × 2.5寸法(縦×横)(mm)60×25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00367064
2023-10-16
用途: カギのタグとして
卸売・小売業

カギのホルダーとして使用しています。札を簡単に挿入出来るので気に入ってます。

対象商品 : 00367064
2023-08-04
用途: カギの整理
卸売・小売業

プレート内への書き込みが簡単でコスパも良く、カラーも豊富なため、用途別に色分けも出来て良いです。

対象商品 : 00367064
2023-02-03
用途: 鍵用キーホルダー
建設業・工事業

一個づつの個包装は無駄です。10個or30個の単位注文ができるようにして欲しい。

対象商品 : 00367064
2021-01-29
用途: 車両カギの管理
運輸・通信業

素材がしっかりしており、使いやすい。又、色の種類が多いので、色分け利用する事も良いと思います。全色を購入して使用しています。

対象商品 : 00367116
2020-05-31
用途: 所有するオートバイの車種・明記、キーの仕分け用
サービス業

別途購入したKEY・ホルダーと併用する際、このリングでは少々不満。少なくてもメッキtypeの上質リングにして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする