キーボックス引出式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード00367195 品番K-33
参考基準価格(税別)¥32,250 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

引き出し式のカードキー用ボックス(カードタイプキー保管収納庫)です。整理カードにより一目で使用箇所がわかります

高さ(mm)160 間口(mm)265 奥行(mm)380 アイボリー 仕様整理カード付 材質スチール製 質量(kg)6.8 タイプ引出し式、据え置き型 間口W×奥行D(mm)(引出し内部の升目)65×28 収納枚数(カードキー)33 錠前シリンダー錠(子鍵2本付) 施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)265×380×160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする