R-94 キーボックス鍵 タチバナ製作所 00367247 R-94 キーボックス鍵 タチバナ製作所 00367247 R-94 キーボックス鍵 タチバナ製作所 00367247 R-94 キーボックス鍵 タチバナ製作所 00367247

キーボックス鍵

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 00367247 品番 R-94
参考基準価格(税別)¥41,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ダイヤル錠タイプの携帯・壁掛兼用キーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様に、U型フックでキープレートが外れにくくなっております。4桁の暗証番号は自由に設定可能で、メカ式の為、電池や電源は必要ありません。

ホルダー数94 付属品キーホルダー(キープレート):アイボリー20個・赤20個・黄17個・青20個・緑17個 仕様中扉:両面にキーハンガーが付いてます。 材質スチール製 質量(kg)5.7 アイボリー 高さ(mm)600 タイプ壁掛・携帯兼用型 奥行(mm)70 間口(mm)330 錠前ダイヤル錠(4桁暗証番号) 施錠方法ダイヤル錠(4桁暗証番号) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)330×70×600
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする