曜日別特売
R-110 キーボックス鍵 タチバナ製作所 00367256

 

R-110 キーボックス鍵 タチバナ製作所 00367256
R-110 キーボックス鍵 タチバナ製作所 00367256
R-110 キーボックス鍵 タチバナ製作所 00367256
R-110 キーボックス鍵 タチバナ製作所 00367256

キーボックス鍵

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ホルダー数110
内容量1台注文コード00367256品番R-110
参考基準価格(税別)¥56,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

ダイヤル錠タイプの携帯・壁掛兼用キーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様に、U型フックでキープレートが外れにくくなっております。4桁の暗証番号は自由に設定可能で、メカ式の為、電池や電源は必要ありません。

ホルダー数110付属品キーホルダー(キープレート):アイボリー40個・緑30個・オレンジ40個、大型一覧表付き仕様中扉:両面にキーハンガーが付いてます。材質スチール製質量(kg)8.7アイボリー高さ(mm)450タイプ壁掛・携帯兼用型奥行(mm)120間口(mm)400錠前ダイヤル錠(4桁暗証番号)施錠方法ダイヤル錠(4桁暗証番号)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×120×450
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする