コントロールBOX 樹脂製

(8件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00367439 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

保護構造IP66の軽量な樹脂製コントロールBOXです。

高さ(mm)80 用途Φ22スイッチ等の取付に。 付属品取付用ネジ4個 材質ABS 幅(mm)80 奥行(mm)60 取付穴径(Φmm)22.5
注意
※取付け、取り外し、配線作業、保守点検は必ず電源を切ってから行って下さい。感電及び火災の危険があります。
※配線作業時、ボックス内にほこり、水、油等が入らない様にご注意下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00367439 - 39010587 A22Z-B101 押ボタンスイッチ用コントロールボックス omron(オムロン) 押ボタンスイッチ用コントロールボックス omron(オムロン) 1個 1,298 税込1,428 メーカー違いの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:203

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00367439
2024-05-20
用途:
ランプの取り付け
製造業

安価に買えてたすかりました。在庫も有りすぐに届きました。

対象商品:
00367439
2023-09-19
用途:
電気工事用
日栄電機株式会社 様

コンパクトで樹脂製ですので使いやすいです。
発送も早く助かりました。

対象商品:
00367439
2023-05-25
用途:
装置 非常停止
松本技研 様 (製造業)

装置の非常停止スイッチ用に使用しています。価格が他社品より安価、また22φの穴あきのため
作業が省けて重宝しています。

対象商品:
00367439
2022-12-26
用途:
装置の操作BOX
GLOVAJAPAN株式会社 様 (製造業)

SW一つ取り付けるBOX、価格の割にしっかりできている。

対象商品:
00367439
2020-09-24
用途:
緊急ストップSW ベルトコンベア
その他業種

サイズ感は丁度いいと思います。SWと別売りであっるため、具体的に装着できる機種名がわかるといいと思います。今回購入時は図面、直径をみて選びましたが、購入時まよいます。
組み合わせOKの明示が購入時にわかると購入判断早まります。

対象商品:
00367439
2020-03-02
用途:
マシン改造,その他
セブンシーズ 様 (製造業)

@今回も購入してしまった。とても便利。客先からも、クレームなし。
ACADデーター(DGW,DXF)があれば、より良い。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありあがとうございました。
今後の参考とさせて頂きます。

対象商品:
00367439
2020-01-30
用途:
機械の改造,その他
セブンシーズ 様 (製造業)

商品として全然悪いものではありません。自動車メーカーH様に使用しています。評判は、悪くもなくよくもない。

対象商品:
00367439
2020-01-20
用途:
各種押ボタン,切換スイッチの取付
セブンシーズ 様 (製造業)

全然問題なく使用でき、満足度100%です。値段の割には、お得感あります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする