寸法A(mm)31寸法A0(mm)40.2寸法A1(mm)13寸法A2(mm)18寸法A4(mm)49寸法A5(mm)56寸法B(mm)38.1寸法J(mm)83寸法L(mm)108寸法N(mm)12寸法S(mm)15.9寸法t(mm)(最大)2軸径(Φmm)30形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー軸穴種別円筒穴形質量(kg)1.5(参考)基本静定格荷重(kN)11.3基本動定格荷重(kN)19.5取付ボルトの呼びM10標準軸受箱の呼び番号F206