曜日別特売
C-UCF207D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00367516

C-UCF207D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00367516
C-UCF207D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00367516

角フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)35
内容量1個注文コード00367516品番C-UCF207D1
参考基準価格(税別)¥10,230販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
寸法A(mm)34寸法A0(mm)44.4寸法A1(mm)15寸法A2(mm)19寸法A4(mm)55寸法A5(mm)59寸法B(mm)42.9寸法J(mm)92寸法L(mm)117寸法N(mm)14寸法S(mm)17.5寸法t(mm)(最大)3軸径(Φmm)35形状角フランジ形ユニットグリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバー鋳鉄製ゴムシール付カバー軸穴種別円筒穴形質量(kg)2(参考)基本静定格荷重(kN)15.3基本動定格荷重(kN)25.7取付ボルトの呼びM12標準軸受箱の呼び番号F207
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする