ホ-14 上質方眼紙 1mm目ブルー刷り コクヨ 00367788 ホ-14 上質方眼紙 1mm目ブルー刷り コクヨ 00367788 ホ-14 上質方眼紙 1mm目ブルー刷り コクヨ 00367788

上質方眼紙 1mm目ブルー刷り

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 00367788 品番 ホ-14
参考基準価格(税別)¥1,970 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

1mm方眼。ブルー刷り。

サイズB4 仕様1mm方眼 目盛り数:240×340 寸法(縦×横)(mm)257×364 刷色ブルー刷り 坪量(g/m2)75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-08
用途:
図面ひき
公立大学法人京都市立芸術大学 様 (教育・研究機関)

方眼紙に手書き図面を引きました。紙質も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製図用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする