デスクマット(下敷付き)

(31件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 00368366 品番 マ-215
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

PVC製。デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。
ライトグリーン色の下敷きが付属しています。

寸法(幅W×奥行D)(mm)1047×717 厚さ(mm)上敷き:1.7、下敷き:2.0 材質上敷き:PVC-P(非フタル酸系可塑剤使用)、下敷き:発泡ポリエチレン 用途デスクマット自体に薄い透明グリーン色がついています。ライトグリーン色の樹脂製下敷き付き 適合JIS規格天板寸法/5号(1060mm×730mm) 上敷き:透明グリーン・つやあり、下敷き:ライトグリーン 質量(g)240 タイプ下敷き付 繰り返し・詰め替え対応
注意
※軟質塩化ビニル製デスクマットは伸び縮みしやすい材質のため、表記の外寸法と異なる場合がありますがご了承ください。※コピー機・プリンタの種類およびご使用環境などの条件によりインキなどが転写する場合があります。(非転写仕様を含む) ※コピーした用紙、濡れた書類はよく乾燥の上、挟んでください。 ※一度転写を起こしたコピー紙は挟まないでください。 ※感熱紙を挟むと、印字部分が退色します。 ※ゴム足の付いたもの、熱い湯飲みなどを直接置くと、跡がついたり・反る場合があります。※キズ・油分・温度・湿度・直射日光などにより製品が変色・反り・伸縮する場合があります。 ※天然木質デスクには天板保護のために必ず下敷きを付けてお使いください。 ※巻きぐせが強い際は上から荷重をかけて頂ければ数日で軽減します。 ※本製品は非フタル酸系可塑剤を使用しておりますので、本体の色味にはばらつきが生じます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-04
用途:
将類の書きやすさが向上します
株式会社ポリコール 様 (製造業)

凸凹した古い机を使っていましたが、これを敷いてから書類が格段に描きやすくなりました。

対象商品:
00368393
2024-02-20
用途:
事務所で
株式会社アヅマ 様 (製造業)

ずれにくくて気に入って使っています。
厚さもよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
08432435
2022-10-07
用途:
家庭内事務机用として活用中。
地縁法人 天王橋自治会 様 (その他業種)

注意喚起用のメモ挟みとして活用中。大変使い易いので大満足です。
厚さ、大きさ、材質とも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
08432426
2022-09-30
用途:
事務
アクアソリューション株式会社 様 (サービス業)

手頃な価格で扱いやすい。サイズもピッタリで設置しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
08432435
2022-04-14
用途:
PCを使用する日常業務時に机上に敷く
教育・研究機関

使用している社員によれば、使いやすいとの事。開封時に丸まっていたのも、1日たてば気にならなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
00368393
2021-01-27
用途:
デスク上
建設業・工事業

サイズ、硬さともに満足しています。
緑の下敷きがもう少し改良してほしいです。

対象商品:
00368393
2020-08-26
用途:
事務デスク
合同会社ヴォランテ 様 (サービス業)

どこよりも安く予想以上のコスパで、満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
00368305
2020-07-24
用途:
デスクワークの時

自分の机の上に敷いてます。間に名刺など入れてます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする