エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの ケーブル
エレコムの HDMIケーブル
HDMIケーブル 4K2K対応 3D Full HD(1080P) ハイスピード 長尺 イーサネット対応 ブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00368805
品番
DH-HDLMN15BK
参考基準価格(税別)
¥94,824
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
長距離でも安定した信号伝送が可能!HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。
ケーブル長(m)
15※コネクタ含む
その他
HDMI-CEC対応、HDMI-HEC対応、ARC対応、外部電源不要
色
ブラック
規格
High Speed with Ethernet(HDMI1.4b,Category2)準拠
コネクタ形状
HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
コネクタ:(出力側)20.6×11.2×27.2(入力側)20.6×11.2×39.3
対応機種
入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等
プラグ
金メッキ
保証期間
6カ月間
シールド
2重シールド
伝送速度(Gbps)
10.2
ケーブル太さ(mm)
8.5
対応解像度
2160p(4K2K)/1080p/1080i/720p/480p
色深度
48bit (DeepColor)