HDMIケーブル 4K2K対応 3D Full HD(1080P) ハイスピード 長尺 イーサネット対応 ブラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 00368814 品番 DH-HDLMN20BK
参考基準価格(税別)¥106,704 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

長距離でも安定した信号伝送が可能!HIGH SPEED with Ethernet認証済みの”イーサネット対応HIGH SPEED HDMIケーブル(カテゴリー2)”。

ケーブル長(m)約20※コネクター含む その他HDMI-CEC対応、外部電源不要 ブラック コネクタ形状HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクター:(出力側)20.6×11.2×27.2(入力側)20.6×11.2×39.3 対応機種入力側:HDMI入力端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、液晶テレビ等、出力側:HDMI出力端子を持つパソコン等 プラグ金メッキ 保証期間6カ月間 シールド2重シールド 伝送速度(Gbps)4.455 ケーブル太さ(mm)約8.5 対応解像度最大Full HD(1920×1080px)/60Hz 色深度24bit [YCbCr/sRGB]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする