エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの 切替器/分配器/コンバーター
エレコムの ディスプレイ切替器/分配器
HDMI切替器 2〜4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コネクタ形状
入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス
注文コード
00368866
品番
DH-SWL2CBK
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
コネクタ形状
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
HDMI規格
High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)
対応解像度
1080p(1920×1080)60Hzまで、WUXGA(1920×1200)60Hzまで
色深度
Deep Color(36bit:12bit/各色)
データレート(Gbps)
最大7.5
対応フォーマット
【音声】DTS Digital・Dolby Digital
保証期間
6カ月間
コネクタ形状
入力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×2/出力:HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×46×15
対応
【映像出力機器】HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等、【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等