エレコム
エレコムの PCアクセサリー
エレコムの 切替器/分配器/コンバーター
エレコムの ディスプレイ切替器/分配器
HDMI切替器 2〜4ポート 入力 出力×1 コンパクト ブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00368884
品番
DH-SWL4CBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,510
この商品は
コネクタ形状
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
邪魔にならない超小型設計!複数のHDMI機器の映像・音声を切り替えて1台のテレビに出力ができるHDMI切替器。
出力
HDMIタイプA 19ピン(メス)×1/電源:USB[microB]メス
入力
HDMIタイプA 19ピン(メス)×4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合機器
(映像出力)HDMI出力端子を搭載したAV機器・家庭用ゲーム機(PS4・PS3・SWITCH等)・パソコン・メディアストリーミング端末等 、(映像表示)HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクター等
HDMI規格
High Speed with Ethernet(HDMI 1.4a/HDCP対応)
対応解像度
1080p(1920×1080)、WUXGA(1920×1200)
色深度
Deep Color(36bit:12bit/各色)
データレート(Gbps)
最大7.5
対応フォーマット
(音声)DTS Digital、Dolby Digital
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
117×46×15
保証期間
6カ月
仕様
4ポート