EDT-TMQN65 宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい エレコム 00369313

EDT-TMQN65 宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい エレコム 00369313
EDT-TMQN65 宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい エレコム 00369313
EDT-TMQN65 宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい エレコム 00369313
EDT-TMQN65 宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい エレコム 00369313
EDT-TMQN65 宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい エレコム 00369313
EDT-TMQN65 宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい エレコム 00369313
EDT-TMQN65 宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい エレコム 00369313
EDT-TMQN65 宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい エレコム 00369313
EDT-TMQN65 宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい エレコム 00369313

宛名表示ラベル 速貼タイプ スリット加工 はがしやすい

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ラベル数1300枚 ※20シート×65面注文コード00369313品番EDT-TMQN65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥890
販売価格(税別)
809

作業効率が大幅アップ!台紙からはがしやすく、効率よく宛名貼り作業を行える『速貼』宛名・表示ラベル。
※画像は全サイズの参考画像です。ご注文の際は品番詳細を必ずご確認お願い致します。

紙厚(mm)0.15ホワイトその他面付:65面セット内容ラベル×20シート、テストプリント用紙×1枚寸法(mm)38.1×21.2(一面)No.【お探しNo.】T104枚数【テストプリント用紙】1枚用紙マルチプリント紙坪量(g/m2)140用紙サイズ幅210mm×高さ297mm ※A4サイズラベル数1300枚 ※20シート×65面
注意
※画像は全サイズの参考画像です。ご注文の際は品番詳細を必ずご確認お願い致します。

商品説明動画

【エレコム】素早く台紙からはがせる『速貼』ラベル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00369119
2021-04-14
用途: 賞品発送箱に貼付
地元自慢の店卸売・小売業

印刷発色がきれい。
何枚かはがすと台紙がよれよれになる。

対象商品 : 00369243
2020-03-17
用途: 食品表示ラベル

用紙の表面が、光沢がないこのサイズで、光沢のある用紙がほしい

対象商品 : 00369198
2019-10-03
用途: お客様への配送
有限会社シンコウ製造業

お客様への書類配送の際の宛名ラベルとして使用しています。
前に購入していたのが廃盤になったので、これに変更したのですが、ラベル縁が無くなってしまい、同様の形のラベルが存在しないため、フチなしの形で再度ラベルフォームを作り直す手間が発生しました。
フォームの形をコロコロと変えてしまうので余計な手間が発生することがありますので、ラベルの選定は継続性を考えて行う方が良いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする