EHB-UF2A08-TP スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源一体 タップ型 マグネット付 ループ検知 3年保証 EHB-UF2A08-TP エレコム 00369374

EHB-UF2A08-TP スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源一体 タップ型 マグネット付 ループ検知 3年保証 EHB-UF2A08-TP エレコム 00369374 EHB-UF2A08-TP スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源一体 タップ型 マグネット付 ループ検知 3年保証 EHB-UF2A08-TP エレコム 00369374 EHB-UF2A08-TP スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源一体 タップ型 マグネット付 ループ検知 3年保証 EHB-UF2A08-TP エレコム 00369374

スイッチングハブ 8ポート 10/100M 電源一体 タップ型 マグネット付 ループ検知 3年保証 EHB-UF2A08-TP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00369374 品番EHB-UF2A08-TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,580

耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、100BASE-TX対応のタップ型8ポートスイッチングLANハブ(LANHUB)です。
動作時環境温度50℃にファンレスで対応した、電源内蔵の法人向け100BASE-TX対応タップ型8ポートスイッチングハブです。
100BASE-TX,10BASE-T対応のパソコンやネットワーク機器を接続することが可能です。
動作時環境温度50℃を実現し、使用環境が高温になりやすい工場や各種施設の過酷な環境でも安心して長期運用が可能です。
ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。
広範囲に業務停滞などの影響を及ぼすネットワークループの発生をお知らせするループ検知機能を搭載しています。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。
付属のゴム足を使った水平設置、背面マグネットを使用したスチール製デスクへの設置、壁かけ用ホールによる壁掛けなど様々な設置方法が可能です。※壁面に設置して使用する場合、固定用ネジは同梱していません。別途ご用意ください。
標準のセンドバック保証3年に加えて、ユーザー登録で2年、保証期間を延長。企業での利用が更に安心してご利用いただけます。(※2年間延長保証はエレコムサポート&サービス株式会社(ESSC)提供のサービスです。)

ポート数8 接続方式100BASE-TX/10BASE-T 仕様スイッチファブリック:1.6Gbps ,MTBF:484,000時間 材質プラスチック コネクタ形状RJ-45 ×8 定格消費電力(W)最大1.6 入力電圧(V)AC100〜240±10% 50/60Hz 対応AutoMDI/MDI-X、ノンブロッキング 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200.0×約65.0×約30.0(本体のみ) 機能ループ検知 、EAP透過、BPDU透過、省電力/らくらく節電E(IEEE 802.3az)対応 バッファメモリ128Kbytes(各ポートに動的割当て) 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上,100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 電源供給方式電源内蔵 発熱量(KJ/h)最大約5.8 ファンなし フローコントロール制御IEEE802.3x(フルデュプレックス時),バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) MACアドレス登録数2,048件(全ポート合計) フィルタリング速度148,800パケット/秒(100Mbps),14,880パケット/秒(10Mbps) オートネゴシエーション100/10Mbps スイッチング方式ストア&フォワード ネットワークタイプIEEE802.3u/IEEE802.3 伝送速度(Gbps)(最大実効)8.0 エネルギー消費効率(W/Gbps)2 最大パケット転送能力(Mpps)1.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00369374 EHB-UF2A08-TP 87533303 EHB-UG2A08-TP スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源一体 タップ型 マグネット付 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-TP エレコム スイッチングハブ 8ポート ギガビット 電源一体 タップ型 マグネット付 ループ検知 3年保証 EHB-UG2A08-TP エレコム 1台 11,980 税込13,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする