コクヨ
コクヨの 伝票・帳簿・記録帳
コクヨの 帳簿/記録帳
帳簿 元帳
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
A5
ページ数
100
注文コード
00370055
品番
チ-150
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
この商品は
サイズ・ページ数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
A5
寸法(mm)
縦210×横148
桁数
8
行数
25行
ページ数
100
材質
背・表紙PVCフィルム貼り
紙質
上質紙
材質(表紙)
背・表紙PVCフィルム貼り
注意
※「チ-150」は索引頁数はありません。
※「チ-100」・「チ-150」は、正規JIS規格寸法ではありません。
※「チ-200」は、索引頁数が印字されています。見開きでお使いいただく製品は見開きを1頁として印字しています。(チ-109、117、118、122、217)