曜日別特売
チ-210 帳簿 総勘定元帳 コクヨ 00370073

帳簿 総勘定元帳

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ページ数200
内容量1冊注文コード00370073品番チ-210
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
サイズB5材質背・表紙PVCフィルム貼り桁数10寸法(縦×横)(mm)257×187行数30行紙質上質紙ページ数200
注意
※正規JIS規格寸法ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08432137
2023-04-09
用途: 帳簿用
保科ファーム 柳平拓杜農・林・水産業

時代はデジタルですが、日々の帳簿にはやはりアナログがまだまだ現役と思い購入し使用しています。
張本もしっかりしており予想以上でした。

対象商品 : 00370073
2019-01-24
用途: 経理業務実施時
サービス業

従来から使用しているもので経理業務に必須です。
毎年使用するので、複数購入する方がお得です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする