ナフ-160N タッグ名札安全ピン・クリップ両用型 コクヨ 00370143

タッグ名札安全ピン・クリップ両用型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00370143 品番ナフ-160N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥450
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

カード挿入口をホック付きのクリップ部で止めて脱落を防ぎます。
カードはクリップ部をはずして挿入してください。

材質ケース/再生オレフィン系樹脂(透明) カードサイズ(mm)56×91 厚さ(mm)0.3 用途クリップ部が360度回転するから、自由な位置で名札を固定できる。名刺・ICカードの脱落を防止するタイプ。ヨコ型。 種類安全ピン・クリップ両用型
注意
本製品は再生オレフィン系樹脂を使用しておりますので、本体の色味にはばらつきが生じます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00370143 ナフ-160N 27208055 ナフ-160N タッグ名札(ソフトチャック式)<強力イタメンクリップ> コクヨ タッグ名札(ソフトチャック式)<強力イタメンクリップ> コクヨ 1個 399 税込439 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00370177
2016-03-05
用途:
イベント開催時の来場者用名札

最近は9割以上が横型名刺ですが中には縦書き名刺もあるのでそのために購入しました。使い易く良い製品です。

対象商品:
08432216
2013-09-30
用途:
ID入れとして
自動車・二輪車・自転車関連業

寸法がぎりぎりですのでがさばらない分、カード等厚手の物が入る余裕はありません。サイズ的に気持ち大きい位が使い勝手が良いかもしれません。

対象商品:
08432216
2008-12-22
用途:
就業時間中は、付けています。
日本メンテナスエンジニヤリング株式会社 様

ピン金具とプラスチックとの接続点で裂けてよく切れる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする