NTN(エヌティーエヌ)
角フランジ形ユニット無給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
40
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00370325
品番
S-UCF208
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
40
グリスニップル
グリスニップル無
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋼板製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方