USBメモリ USB3.1(Gen1) ノック式 自動収納 ストラップホール 1年保証

(11件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 容量(GB)32 ブラック 注文コード00371009 品番MF-PKU3032GBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は容量・色など19種類から選べます 他の種類を見る

片手でワンプッシュのラクラク接続!ノックで出して自動で収納できる、ボールペンのようについつい押したくなるUSB3.1(Gen1)対応ノック式USBメモリ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
質量(g)約10 対応機種Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac、Windows 10/8.1/7が動作するWindowsパソコン、およびmacOS High Sierra (10.13)が動作するMac ブラック 保証期間1年間 外形寸法幅57.7mm×奥行20mm×高さ10.5mm(コネクタ収納時) コネクタ形状USB-A インターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 電源供給方式USBバスパワ- 容量(GB)32 セキュリティ機能PASS(Password Authentication Security System) [パスワ-ド自動認証機能付セキュリティソフト] or PASS(Password Authentication Security System) ×AES [パスワ-ド自動認証機能付暗号化セキュリティソフト]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
関係者でデータ入力時

見た目がスタイリッシュで取り外す時に差し込みが収納出来るのも好評です。

2025-04-16
用途:
PC入力時に利用
医療・福祉・介護関連業

ノック式なので蓋を外す、なくすということがなくなるので選びました。選んで良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
73836359
2024-02-26
用途:
データのバックアップ

問題なくバックアップがとれました。転送スピードも申し分なくて、買ってよかったと思いました。
エレコム製ということで安心して使うことが出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
52596384
2024-05-10
用途:
現場技術員がデータの仮保存に使用
サービス業

特に問題なく使用できます。仮保存用なので容量に不満もありません。

対象商品:
00370993
2023-05-18
用途:
通常のデーター保存用

USBはいろいろ多数購入しましたが、この商品が使い勝手も見た目も最高です スッキリデザイン 長さは短い なによりもノック式スライドがとってもスマート 軽いタッチでシッカリと出る引っ込むが気持ち良い 今後はUSBメモリーはこの商品に決めました 最高

1人が参考にしています
対象商品:
00370984
2024-03-05
用途:
エレコム製はよい

使いやすく、品質も問題なしです。ありがとうございます。

対象商品:
00370984
2022-10-14
用途:
会社での測定データ移動用
製造業

さすがELECOMと思わせる質感。信頼性もありそうです。
(最近はセキュリティ−対策でネットから切り離された計測機器が多く、PCへのデータコピ−にUSBメモリが大活躍しています。)

対象商品:
00371018
2022-03-14
用途:
PC作業用
鉱業

上司に頼まれて注文したがとっても気に入ったといっていてよく使っているのをみかけます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする