USB変換アダプタ C-microB USB2.0 認証品 難燃性 タイプC スマートフォン タブレット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード00371106 品番MPA-MBFCMADNWHF
参考基準価格(税別)¥1,060 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

安心のUSB-IF正規認証品!USB micro-B端子をUSB Type-C端子に変換し、USB Type-C端子搭載のスマートフォンの通信、充電ができるUSB2.0変換アダプタ。

コネクタ形状USB Type-Cオス - USB2.0 micro-Bメス フェイス 規格USB2.0規格準拠 対応機種USB Type-C端子搭載のスマートフォン及びUSB micro-B端子搭載のケーブル/周辺機器 対応【USB Power Delivery】× プラグ金メッキピン 転送速度(Mbps)最大480※理論値 パッケージブリスター+紙台紙

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00371106
2025-04-14
用途:
充電機器の充電変換使用

作業使用の充電式ライト等の充電作業使用です 差し込み口の変換に使用しています 簡単に使えて助かります

対象商品:
00371079
2022-08-28
用途:
ガラホ
農・林・水産業

ガラホが充電コードが変わってタイプCになったので今回買いました。

対象商品:
00371079
2023-05-26
用途:
携帯の充電時
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりしっかりした作りです
耐久性に期待します

対象商品:
00371106
2022-02-10
用途:
スマホの充電アダプターとして
教育・研究機関

エレコムさんの「顔」は充電器なども所持していますが、これまでついてるとは思いませんでした。使用感は満足ですし充電中も若干でしが癒されます。

対象商品:
00371079
2021-06-27
用途:
スマホの充電用

USBマイクロB用の充電ケーブルがいくつも有るので、新しいUSBタイプCコネクタのスマホで使えるように購入しました。安価で、元々あるケーブルが使えるので、良いと思います。

対象商品:
00371079
2019-08-13
用途:
スマホの充電に使用
製造業

最近の新しいスマホのUSBのコネクタはCタイプになっているので、
変換アダプタを使用してBタイプのケーブルが使用できるようになり、
新しくケーブルを買わなくて良いので助かりました。

対象商品:
00371079
2019-01-12
用途:
スマホの充電

小さい変換アダプタなので、失くしやすいです。自分は筆箱に入れて持ち歩いています。デジカメやスピーカなどまだまだmicro-B端子の物が多いので、当分の間は使い続けるかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする