ハ-E23DM バインダーMP(PP貼り) コクヨ 00371893

バインダーMP(PP貼り)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード00371893品番ハ-E23DM
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
サイズA4タテ仕様ふち金付き、表紙PVC貼りタイプタテ型エコマーク認定認定収納枚数200背幅(mm)52穴数30外寸(幅W×高さH)(mm)258×325グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 194
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする