ワ-F21-2 太罫電話帳 コクヨ 00371936

太罫電話帳

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00371936 品番ワ-F21-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥950
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

記入欄の罫幅が12mmと太いので、見やすく、大きな文字も書き込めます。
電話・FAX・住所など自由に使えるシンプルな罫内容です。
大きなリング付きなのでフックの掛け外しが簡単です。
跳ね返り防止構造で、開いたページが戻りにくくなっています。

寸法(mm)縦282×横180 材質(表紙)PPフィルム貼り 中紙サイズ(mm)縦120×横173 枚数12 タイプ項目別 仕様(収容数)192名

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00371936 ワ-F21-2 08515552 ワ-F21-1 太罫電話帳 コクヨ 太罫電話帳 コクヨ 1冊 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08515552
2018-03-16
用途:
固定電話の横に
自動車・二輪車・自転車関連業

60歳になりましたので、大きく書ける電話帳が欲しく購入しました。 紙質もしっかり
してるので大変使いやすく長く使えそうです。
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
2022-04-07

「伝票・帳簿・記録帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする