※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
軸径(Φmm)
30
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00372452
品番
UKF207D1
参考基準価格(税別)
¥6,430
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34
寸法A0(mm)
42.5
寸法A1(mm)
15
寸法A2(mm)
19
寸法B1(mm)
43
寸法F(mm)
(最小)40
寸法J(mm)
92
寸法L(mm)
117
寸法N(mm)
14
軸径(Φmm)
30
形状
角フランジ形ユニット
トラスコ品番
819-7141
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
1.5(参考)
基本静定格荷重(kN)
15.3
基本動定格荷重(kN)
25.7
取付ボルトの呼び
M12
標準軸受箱の呼び番号
F207
CADデータダウンロード
注意
※アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方