曜日別特売
UKF209D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00372513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UKF209D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00372513
UKF209D1 角フランジ形ユニット給油式 NTN(エヌティーエヌ) 00372513

角フランジ形ユニット給油式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸径(Φmm)40
内容量1個注文コード00372513品番UKF209D1
参考基準価格(税別)¥8,710販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
寸法A(mm)38寸法A0(mm)48.5寸法A1(mm)16寸法A2(mm)22寸法B1(mm)50寸法F(mm)(最小)52寸法J(mm)105寸法L(mm)137寸法N(mm)16軸径(Φmm)40形状角フランジ形ユニットトラスコ品番819-7143グリスニップルグリスニップル付荷重種別軽荷重用カバーカバーなし軸穴種別テーパ穴形質量(kg)2.3(参考)基本静定格荷重(kN)20.4基本動定格荷重(kN)32.5取付ボルトの呼びM14標準軸受箱の呼び番号F209
注意
※アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする