コクヨ
コクヨの ファイリング
コクヨの 収納ボックス/ケース
コクヨの ファイルボックス
ファイルボックス‐FS〈Hタイプ〉
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00372593
品番
B4-LFH-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
発泡PP製で軽くて耐久性に優れたタイプ。
組み立ての簡単なワンタッチ式。
サイズ
B4
色
青
材質
発泡R-PP
幅(mm)
384
高さ(mm)
292
背幅(mm)
102
注意
※タイトルの記入は油性ペンを使用してください。(油性ペンと消しゴムの種類によっては消えにくい場合もあります。)