※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
55
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00372601
品番
UKF212D1
参考基準価格(税別)
¥16,970
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
48
寸法A0(mm)
61
寸法A1(mm)
18
寸法A2(mm)
29
寸法B1(mm)
62
寸法F(mm)
(最小)69
寸法J(mm)
143
寸法L(mm)
175
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
55
形状
角フランジ形ユニット
トラスコ品番
819-7146
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
4.5(参考)
基本静定格荷重(kN)
36.0
基本動定格荷重(kN)
52.5
取付ボルトの呼び
M16
標準軸受箱の呼び番号
F212
CADデータダウンロード
注意
※アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方