B4-LFH-G ファイルボックス‐FS〈Hタイプ〉 コクヨ 00372602

ファイルボックス‐FS〈Hタイプ〉

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード00372602 品番B4-LFH-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,210
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

発泡PP製で軽くて耐久性に優れたタイプ。
組み立ての簡単なワンタッチ式。

サイズB4 材質発泡R-PP 幅(mm)384 高さ(mm)292 背幅(mm)102
注意
※タイトルの記入は油性ペンを使用してください。(油性ペンと消しゴムの種類によっては消えにくい場合もあります。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする