※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
軸径(Φmm)
75
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00372723
品番
UKF217D1
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
63
寸法A0(mm)
77
寸法A1(mm)
24
寸法A2(mm)
36
寸法B1(mm)
82
寸法F(mm)
(最小)95
寸法J(mm)
175
寸法L(mm)
220
寸法N(mm)
23
軸径(Φmm)
75
形状
角フランジ形ユニット
トラスコ品番
819-7150
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
9.9(参考)
基本静定格荷重(kN)
64.0
基本動定格荷重(kN)
83.5
取付ボルトの呼び
M20
標準軸受箱の呼び番号
F217
CADデータダウンロード
注意
※アダプタは別売りです。(※表記の軸径での使用には、別途アダプタが必要です。)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方