NTN(エヌティーエヌ)
角フランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
00372845
品番
UKF307D1
参考基準価格(税別)
¥11,190
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
軸径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
36
寸法A0(mm)
45.5
寸法A1(mm)
16
寸法A2(mm)
20
寸法B1(mm)
43
寸法F(mm)
-
寸法J(mm)
100
寸法L(mm)
135
寸法N(mm)
19
軸径(Φmm)
30
形状
角フランジ形ユニット
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
重荷重用
カバー
カバーなし
軸穴種別
テーパ穴形
質量(kg)
2(参考)
基本静定格荷重(kN)
19.1
基本動定格荷重(kN)
33.5
取付ボルトの呼び
M16
標準軸受箱の呼び番号
F307
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方