NTN(エヌティーエヌ)
ひしフランジ形ユニット給油式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
軸径(Φmm)
20
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00373441
品番
CM-UCFL204D1
参考基準価格(税別)
¥6,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
ひしフランジ形ユニット
軸径(Φmm)
20
グリスニップル
グリスニップル付
荷重種別
軽荷重用
カバー
鋳鉄製カバー付
軸穴種別
円筒穴形
CADデータダウンロード
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方